Motion
CDQ2A50TN-25DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50TN-25DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05729510
N° MFRCDQ2A50TN-25DCMZ
Prix83.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50TN-25DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05729510
N° MFRCDQ2A50TN-25DCMZ
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
Prix83.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2A50TN-25DCMZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté