Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.50 po
- Longueur0.41 po
- Longueur totale0.41 po
- Poids0.10 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrou de cloison
- Mot-clé de description3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantFF9768-12S
- Numéro CUP du fabricant678146190352
- MatérielAcier au carbone
- TypeÉcrou de cloison
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE