Motion
N1017BTCCG5P4
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI05730874
N° MFRN1017BTCCG5P4
Prix1,618.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI05730874
N° MFRN1017BTCCG5P4
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
Prix1,618.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    130 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176516351
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176516351

Aperçu

Description du fabricant
N1017BTCCG5P4 BRG