Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur58 mm
- Largeur totale22 mm
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR50X58X22 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur globale de 22 mm et un poids de 0.26 lb, adapté aux systèmes de roulements à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR50X58X22
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR