Motion
NK68/35A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731044
N° MFRNK68/35A
Prix162.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731044
N° MFRNK68/35A
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
Votre prix162.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    82 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK68/35A présente un diamètre d’alésage de 68 mm, un diamètre extérieur de 82 mm, une largeur globale de 35 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.84 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages robustes.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Numéro CUP du fabricant
    605790269431
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NK
  • Normes respectées
    DIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • CUP_NON
    605790269431

Aperçu

Description du fabricant
NK68/35A COURIÈRE UNIE CAGED BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles radiales pour les applications avec des charges dynamiques et statiques élevées
  • Capacité de charge élevée avec une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La cage en nylon polyamide renforcé guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Orifice d’huile pour l’application de la lubrification en place

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer