Motion
81207TVPB
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 35 mm, DI 62 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731063
N° MFR81207TVPB
Prix273.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 35 mm, DI 62 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731063
N° MFR81207TVPB
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
Prix273.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.25 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    5300 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE 81207TVPB BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer