Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre68 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.20 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles HK6020B avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.20 lb, ce qui le rend adapté aux grandes machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHK6020B
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné