Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale32 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR25X30X32 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 32 mm et un poids de 0.12 lb, conçue pour un support de charge accru dans les équipements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR25X30X32
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR