Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre12 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’ensemble de cage à aiguilles K9X12X10FV présente un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 12 mm et une largeur de 10 mm, ce qui le rend adapté aux applications de précision compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK9X12X10FV
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale4.27 kN
- Capacité de charge statique radiale4.6 kN
- SérieK