Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale16 mm
- Poids0.21 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAcier
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRSTO17
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
Aperçu
Description du fabricant
RSTO17 ROULEAU DE RAIL