Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Largeur22 mm
- Poids0.27 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles NKS35A présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 22 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.27 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNKS35A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale37.5 kN
- Capacité de charge statique radiale49.9 kN
- SérieNKS