Motion
NKS65A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731201
N° MFRNKS65A
Prix201.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731201
N° MFRNKS65A
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
Prix201.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKS65A présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 28 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.84 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKS65A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    605790269561
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement à aiguilles
    Alignement du roulement sans bague intérieure
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    114 kN
  • Série
    NKS
  • CUP_NON
    605790269561

Aperçu

Description du fabricant
NKS65A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer