Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles NKS20A présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 20 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend adapté aux machines compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNKS20A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale24.4 kN
- Capacité de charge statique radiale26.7 kN
- SérieNKS