Motion
WS.81116
Palier de butée - DE 105 mm
N° D’ARTICLE MI05731227
N° MFRWS.81116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - DE 105 mm
N° D’ARTICLE MI05731227
N° MFRWS.81116
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Largeur totale
    7.50 mm
  • Poids
    0.103 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    875 kN

Aperçu

Description du fabricant
WS.81116 RONDELLE À POUSSIÈRE