Motion
RNAO20X28X26

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO20X28X26

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731241
N° MFRRNAO20X28X26
Prix64.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO20X28X26

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731241
N° MFRRNAO20X28X26
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
Prix64.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNAO20X28X26 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 28 mm et un poids de 0.109 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNAO20X28X26
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    ARNO

Aperçu

Description du fabricant
RNAO20X28X26 COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good