Motion
K32X46X32H
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 46 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731249
N° MFRK32X46X32H
Prix62.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 46 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731249
N° MFRK32X46X32H
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
Prix62.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    46 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K32X46X32H présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 46 mm, une largeur globale de 32 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.31 lb, ce qui le rend adapté aux applications exigeantes.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    605790268946
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    KH
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • CUP_NON
    605790268946

Aperçu

Description du fabricant
K32X46X32H CAGE ET ROULEAU