Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur13.8 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles RNA2200.2RS présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 13.8 mm, une conception à double fermeture et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les applications rotatives protégées.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRNA2200.2RS
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieARN