Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur14 mm
- Largeur totale12 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR10X14X12 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, idéal pour les assemblages de précision compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR10X14X12
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR