Motion
04A254
Disque de finition - 2-1/2 po de diamètre, 40 grains, 23000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05731356
N° MFR04A254
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition - 2-1/2 po de diamètre, 40 grains, 23000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05731356
N° MFR04A254
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2-1/2 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain abrasif au zircone
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Finition
  • Type d’arbre
    TR
  • Matériau de support
    Plaque en fibre
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque de finition
  • À utiliser avec
    Tampons d’appui torsadés
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04A254
  • Numéro CUP du fabricant
    662980121023
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Série
    TORSION
  • CUP_NON
    662980121023

Aperçu

Description du fabricant
04A254 2-1/2 DISQUE À RABAT - GR40
  • Retrait rapide du matériau ; Solution de finition en une étape pour réduire les coûts ; Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide ; Pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier ; Pour tous vos besoins de finition de petites surfaces ; Meulage et finition de petites soudures ;