Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifGrain d’alunissage en zircone
- Type d’abrasifFinition torsadée
- ApplicationPonçage
- Type de revêtementEnduit
- CouleurVert
- Numéro de grain100
- Quantité de colis du fabricant50.000
- Numéro de stock du fabricant04D310
- Numéro CUP du fabricant662980079102
- Rpm max.28000
- Type de montageTR
- Quantité du colis50.000
- CUP_NON662980079102
Aperçu
- Excellent pour travailler dans des endroits confinés
- Performance exceptionnelle, productivité la plus élevée
- Longue durée de vie
- Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide