Motion
04G205
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI05731364
N° MFR04G205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI05731364
N° MFR04G205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Finition
  • Type de revêtement
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04G205
  • Numéro CUP du fabricant
    662980285176
  • Rpm max.
    30000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980285176

Aperçu

Description du fabricant
TORSADE BLENDEX DE 04G205 2 PO - S. FIN
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Longue durée de vie
  • La construction non tissée se conformera à la pièce.
  • Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide Produit une finition de surface uniforme