Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
- Diamètre du tampon2 po
- Diamètre de la roue2 po
Détails
- Matériau abrasifFeutre/laine
- Type d’abrasifFinition torsadée
- ApplicationPolissage
- CouleurBlanc
- GradePolissage
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant04T204
- Numéro CUP du fabricant662980380697
- Rpm max.30000
- Type de montageTR
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980380697
Aperçu
- Pâte de finition, finition miroir
- Fermeture autoagrippante pour système Quick Step
- Idéal pour les outils pneumatiques de 2 po et 3 po
- Longue durée de vie