Motion
04T304
Disque de polissage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif en feutre/en laine, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05731371
N° MFR04T304
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de polissage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif en feutre/en laine, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05731371
N° MFR04T304
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Feutre/laine
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Polissage
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Polissage
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04T304
  • Numéro CUP du fabricant
    662980388259
  • Rpm max.
    28000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980388259

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FEUTRE TORSADÉ 04T304 3 PO
  • Pâte de finition, finition miroir
  • Fermeture autoagrippante pour système Quick Step
  • Idéal pour les outils pneumatiques de 2 po et 3 po
  • Longue durée de vie