Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon3 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Poids0.18 lb
Details
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurNoir
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980115794
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980115794
Aperçu
- Coussinets de renfort en polyuréthane de haute qualité; tige amovible de 1/4 po (1/4 po-20); construction en polyuréthane moulé. Mandrin amovible. La conception de la surface assure un soutien uniforme du disque.