Motion
07M444
FÛT BLENDEX FIN DE 4-1/2 PO X 4 PO
N° D’ARTICLE MI05731426
N° MFR07M444
Prix230.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FÛT BLENDEX FIN DE 4-1/2 PO X 4 PO
N° D’ARTICLE MI05731426
N° MFR07M444
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
Prix230.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Largeur de roue
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de stock du fabricant
    07M444
  • Numéro CUP du fabricant
    662980017524
  • Rpm max.
    3800
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980017524

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR EN MÉLANGE DE 07M444 4-1/4X4 PO-FIN
  • Barils longue durée
  • Offre des finitions uniformes et uniformes
  • Pour utilisation sur : aluminium, laiton, cuivre, autres alliages, acier inoxydable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon