Motion
07R502
5 en BLENDEX PK10 À ÉTAPE RAPIDE
N° D’ARTICLE MI05731440
N° MFR07R502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 en BLENDEX PK10 À ÉTAPE RAPIDE
N° D’ARTICLE MI05731440
N° MFR07R502

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque
  • Application
    Finition
  • Couleur du disque
    Havane
  • Flexible
    Oui
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07R502
  • Numéro CUP du fabricant
    662980069967
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Coussinets d’appui
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980069967

Aperçu

Description du fabricant
07R502 5 PO QS BLENDEX/COARSE
  • La construction non tissée sera conforme à la pièce à usiner.; Produit une finition brossée uniforme sur les surfaces métalliques; Travaux de finition; Pour produire un motif de rayures fines; Décapage de la peinture; Nettoyage de la surface; À utiliser avec les tampons d’appui Walter QUICK STEP; Pour utilisation sur : Aluminium, Acier inoxydable, Acier;
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon