Motion
DISQUE À POLISSAGE ÉLEVÉ 07T704 7 PO QS

WALTER SURFACE TECH
07T704 7" QS HIGH POLISH DISC

DISQUE À HAUTE POLISSAGE À PALIER RAPIDE 7 PO PK10
N° D’ARTICLE MI05731452
N° MFR07T704 7" QS HIGH POLISH DISC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
07T704 7" QS HIGH POLISH DISC

DISQUE À HAUTE POLISSAGE À PALIER RAPIDE 7 PO PK10
N° D’ARTICLE MI05731452
N° MFR07T704 7" QS HIGH POLISH DISC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Type de connecteur
    Tampon d’appui
  • Numéro CUP du fabricant
    662980047682
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Tampon d’appui
  • Quantité du colis
    10.000
  • Matériau du tampon
    Molleton
  • CUP_NON
    662980047682

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À POLISSAGE ÉLEVÉ 07T704 7 PO QS
  • Idéal pour les travaux de finition de miroirs; Pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; Pour produire des finitions hautement raffinées; Pour enlever les égratignures mineures; Pour produire un fini miroir; Pour améliorer les finitions no 4 ; Utilisez la pâte de polissage Walter 07-T 901 et 07-T 905; Disques de polissage doux spéciaux qui produiront un lustre élevé et un fini miroir plus rapidement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon