Motion
07U651 BLENDEXU 6 X 1/2 X 1, 2S-F

WALTER SURFACE TECH
07U651 BLENDEXU 6 X 1/2 X 1, 2S-F

Roue 6 po x 1/2 po x 1 po BLENDEX U BLENDEX 2SF PK 4
N° D’ARTICLE MI05731467
N° MFR07U651 BLENDEXU 6 X 1/2 X 1, 2S-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
07U651 BLENDEXU 6 X 1/2 X 1, 2S-F

Roue 6 po x 1/2 po x 1 po BLENDEX U BLENDEX 2SF PK 4
N° D’ARTICLE MI05731467
N° MFR07U651 BLENDEXU 6 X 1/2 X 1, 2S-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Type de connecteur
    Tampon d’appui
  • Numéro CUP du fabricant
    662980421901
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Tampon d’appui
  • Quantité du colis
    4.000
  • Matériau du tampon
    Carbure de silicium
  • CUP_NON
    662980421901

Aperçu

Description du fabricant
07U651 BLENDEXU 6 X 1/2 X 1, 2S-F
  • Polyvalent, longue durée, superbe finition; peut être utilisé sur le bord ou sur l’un des côtés de la roue; sans chargement, flexible; pour une utilisation sur des machines portatives ou fixes; pour une utilisation sur : acier au carbone, acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages; nettoyage; ébavurage; finition; mélange; pour une utilisation sur des machines portatives ou fixes. Peut être utilisé sur le bord ou de chaque côté de la roue. Peut être utilisé sur tous les métaux.