Motion
11T262
MEULE TRONÇONNEUSE ZIP+XTRA. 6 PO X1/16 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI05731604
N° MFR11T262
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE TRONÇONNEUSE ZIP+XTRA. 6 PO X1/16 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI05731604
N° MFR11T262

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    1.1 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Couper sur un matériau épais
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-46-ZIP
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980637289
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980637289
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
ZIP 11T262 6 X 1/16 +
  • Coupe plus froid; Coupe plus rapidement; Coupe plus librement; Extra mince; Fortement renforcé pour plus de sécurité; Bandes incurvées Walter distinctives; Pour une utilisation sur : fonte, tôle, acier inoxydable; Le ZIP+ XTRA est une meule tronçonneuse robuste de 1/16 po d’épaisseur qui offre la plus longue durée de vie sur le marché. Il offre le coût/coupe le plus bas de l’industrie, est conçu pour les applications en acier et en acier inoxydable et intègre la conception de nervure pour la coupe à froid.