Motion
11T542
ZIP UNE MEULE TRONÇONNEUSE 4-1/2 PO X 1/32 PO EMBALLAGE 25
N° D’ARTICLE MI05731609
N° MFR11T542
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZIP UNE MEULE TRONÇONNEUSE 4-1/2 PO X 1/32 PO EMBALLAGE 25
N° D’ARTICLE MI05731609
N° MFR11T542

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/32 po

Détails

  • Application
    Couper sur un matériau mince
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Couper sur un matériau mince
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    ZA-60-ZIP
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980414750
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980414750
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
11T542 4-1/2 X 1/32 ZIP ONE
  • Très longue durée de vie de la meule; Très mince pour couper plus rapidement, plus libre et plus froid; Fortement renforcé pour plus de sécurité; Pénétration facile du métal dans les coupes en plongée; Chaleur minimale moins de gauchissement, moins de levage sur les surfaces peintes; Coupes droites et précises; Coupes propres et sans bavure; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier, métal à jauge mince; La meule de coupe ZIP ONE est une meule de 1mm po d’épaisseur spécialement conçue pour couper l’acier mince et l’acier inoxydable en toute sécurité et rapidement. Il s’agit d’une coupe à froid pour fournir une coupe sans bavure avec un minimum de décoloration. Mieux encore, il coupe rapidement et sans vibration, ce qui rend votre travail plus sûr et plus facile lorsque vous travaillez avec de l’acier de calibre fin ou de l’acier inoxydable.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon