Motion
11T862
6 X 5/64 PO, PAQUET DE 25
N° D’ARTICLE MI05731613
N° MFR11T862
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 X 5/64 PO, PAQUET DE 25
N° D’ARTICLE MI05731613
N° MFR11T862
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    5/64 po

Détails

  • Application
    Coupe et ébavurage
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Coupe et ébavurage
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-60-COMBO-ZIP
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980321973
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980321973
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À GLISSIÈRE COMBO 11T862 6X5/64X7/8
  • ; La coupe et l’ébarbage se combinent pour réduire le changement de roue et augmenter la productivité ; 2 opérations en une ; pour réduire le changement de roue et augmenter la productivité ; Renforcé comme une meule pour une sécurité accrue ; La formule à glissière garantit un temps de coupe plus rapide et une longue durée de vie ; Équipé d’un moyeu de protection métallique pour plus de résistance, de contrôle et de sécurité ; Pour une utilisation sur : acier inoxydable, acier ;