Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Poids3.21 lb
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type d’arbreMise en marche
- CouleurGris/Noir
- Grade60 Fine
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant662980109656
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980109656
- Type de roue1
Aperçu
- Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .