Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre de la brosse6 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face6 po
- Longueur totale6 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980089781
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationBrosse en fil torsadé à nœud perlé Stringer
- CUP_NON662980089781
Aperçu
- Retrait rapide; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations; pour utilisation sur l’acier. Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.