Motion
13K614 6X1/4X5/8 ST ST BROSSE À NŒUDS

WALTER SURFACE TECH
13K614 6X1/4X5/8 ST ST KNOT BRUSH

6 X 1/4 po X5/8 po CHAÎNE À PERLES EN ACIER INOXYDABLE AVEC NŒUD TORSADÉ BROSSE
N° D’ARTICLE MI05731697
N° MFR13K614 6X1/4X5/8 ST ST KNOT BRUSH
Prix92.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13K614 6X1/4X5/8 ST ST KNOT BRUSH

6 X 1/4 po X5/8 po CHAÎNE À PERLES EN ACIER INOXYDABLE AVEC NŒUD TORSADÉ BROSSE
N° D’ARTICLE MI05731697
N° MFR13K614 6X1/4X5/8 ST ST KNOT BRUSH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    6 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Aluminium, acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980096857
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse en fil torsadé à nœud perlé Stringer
  • CUP_NON
    662980096857

Aperçu

Description du fabricant
13K614 6X1/4X5/8 ST ST BROSSE À NŒUDS
  • Retrait rapide; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations; pour utilisation sur l’acier inoxydable et l’aluminium. Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.