Motion
15L853
Échelle de laminage - 29S, diamètre de roue de 127 mm, 0.6250 po Arbor, 36 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05731756
N° MFR15L853
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échelle de laminage - 29S, diamètre de roue de 127 mm, 0.6250 po Arbor, 36 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05731756
N° MFR15L853
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po -11
  • Trou central Diamètre  
    FILETÉ
  • Poids
    0.144 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po

Détails

  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meulage à l’échelle de l’usine
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Disque
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    15L853
  • Numéro CUP du fabricant
    662980708729
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Poste
    29S
  • CUP_NON
    662980708729
  • Type de roue
    29S

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHELLE D’USINAGE FLEXCUT À VISSER 15L853 5 PO GR36
  • Motif Diamond-Cut - retrait élevé, meulage à froid; meule de finition en une seule étape - augmente la productivité; meulage de divers métaux sans gougeage; travail sur des surfaces courbées; élimination de l’écaille de laminage et laisse un fini lisse; pour une utilisation sur : aluminium, métaux non ferreux, acier inoxydable, acier, acier rouillé, écaille de laminage; vos journées de problèmes d’élimination de l’écaille de laminage sont maintenant terminées avec l’ÉCHELLE DE MILLAGE FLEXCUT. Fini le vitrage ou l’obstruction, tout simplement le retrait sans tracas de la calamine, laissant une surface propre et uniforme.