Motion
20050
Lingette industrielle ou nettoyante Brawny Industrial® – sèche, doublement récréative (DRC), nombre de lingettes : 260
N° D’ARTICLE MI05733629
N° MFR20050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette industrielle ou nettoyante Brawny Industrial® – sèche, doublement récréative (DRC), nombre de lingettes : 260
N° D’ARTICLE MI05733629
N° MFR20050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    13.250 po
  • Largeur d’essuyage
    7.800 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’essuie-tout à double recrêpage (DRC) tout usage de qualité supérieure Brawny Industrial® est conçu pour offrir une excellente capacité de volume, de douceur et d’absorption. Le DRC est le matériau de poids moyen de choix et idéal pour nettoyer les produits à base d’eau et d’huile tout en étant suffisamment polyvalent pour être utilisé à des fins personnelles. Ces essuie-tout sont offerts dans un rouleau à distribution centrale qui permet une distribution rapide.
  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage, poids moyen
  • Couleur
    Blanc
  • Type de pliage
    1/4 Pliage
  • À utiliser avec
    GP n° 54050
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de lingettes
    260
  • Traité ou sec
    Sèche
  • Essuyer le matériau
    Double recrépuscule (DRC)
  • Présentation des lingettes
    Rouleau à traction centrale

Aperçu

Description du fabricant
20050 ESSUIE-TOUT BRAWNY INDUSTMEDDUTYCPULL DR