Spécifications
Dimensions
- Longueur du tissu8.850 po
- Largeur du tissu7.650 po
Détails
- Détails supplémentairesCe mouchoir 2 épaisseurs blanc, doux, absorbant et axé sur la valeur offre une solution rentable pour les établissements à circulation intense. Les feuilles de contraste de couleur vous indiquent quand il est temps de changer la boîte. Vos invités, locataires, patients, clients et employés remarqueront la douceur et la qualité. Dimensions de la boîte individuelle (L x L x H) : 9.5 po x 4.625 po x 2 po
- Type de boîteBoîte plate
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP n° 57440
- Page de produit du fabricant
- Répond aux normes de l’industrie parEPA
- Nombre de tissus100
- Pli2