Motion
56640
Boîte distributrice d’essuie-mains repliable en C/multipliée pour comptoir Vista® - couleur fumée, 11.000 po de large, 7.000 po de haut, 4.375 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733860
N° MFR56640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice d’essuie-mains repliable en C/multipliée pour comptoir Vista® - couleur fumée, 11.000 po de large, 7.000 po de haut, 4.375 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733860
N° MFR56640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.375 po
  • Hauteur
    7.000 po
  • Largeur
    11.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les distributeurs d’essuie-mains VISTA® peuvent contenir un emballage d’essuie-mains BigFold® ou C-Fold pour offrir une protection contre l’humidité et les contaminants sur les comptoirs lorsque les essuie-mains ne peuvent pas être situés près de tous les bassins de lavage. Fabriqués en plastique résistant aux chocs dans une couleur fumée translucide attrayante, ces distributeurs durables offrent une solution de distribution fiable et rentable pour une variété de zones.
  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice d’essuie-mains à plis en C/multipliés pour comptoir
  • À utiliser avec la marque
    Georgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Envision®, Georgia Pacific Preference®
  • À utiliser avec le modèle
    GP#20241, GP#20603, GP#20885, GP#20886, GP#20887
  • Page de produit du fabricant
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Manuel
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Pli en C, multipli

Aperçu

Description du fabricant
56640 SERVIETTES DISPN PLIS COMBINÉS CF/MF, FUMÉE