Spécifications
Dimensions
- Profondeur2.000 po
- Hauteur11.250 po
- Largeur16.125 po
Details
- Détails supplémentairesNotre solution de système de distribution de couvre-siège Safe T Gard offre des couvre-sièges blancs et propres pour une protection accrue contre les germes à un coût économique. Nos couvre-sièges de qualité offrent une solution de rechange économique aux couvre-sièges de fortune inutiles, comprenant du papier de soie ou des serviettes de toilette coûteux préparés par les clients lorsque de véritables couvre-sièges ne sont pas fournis. De plus, ils réduisent les coûts de main-d’œuvre et d’entretien associés aux obstructions du système et aux déchets des toilettes. Offrez à vos clients la protection et la commodité des couvre-sièges sanitaires faciles à distribuer avec ces distributeurs en plastique durables.
- Capacité du distributeur250
- Fini de couleur du distributeurChrome
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome
- Style de montageMontage mural
- À utiliser avecGP#47046, GP#47052
Aperçu
Description du fabricant
57725 TISSUS DISPN SAFE-T-GARD SEATCOVR