Spécifications
Dimensions
- Profondeur3.000 po
- Hauteur12.500 po
- Largeur8.250 po
Détails
- Détails supplémentairesNotre solution de système de distribution de couvre-siège Safe T Gard offre des couvre-sièges blancs et propres pour une protection accrue contre les germes à un coût économique. Cette distributrice peu encombrante offre 1/4-fold couvre-sièges pour offrir une solution de rechange économique aux couvre-sièges de fortune inutiles, comprenant du papier de soie et/ou des serviettes coûteux préparés par les clients lorsque de vrais couvre-sièges ne sont pas fournis. De plus, ils réduisent les coûts de main-d’œuvre et d’entretien associés aux obstructions du système et aux déchets des toilettes. Offrez à vos clients la protection et la commodité des couvre-sièges sanitaires faciles à distribuer avec ces distributeurs en plastique durables.
- Capacité du distributeur200
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Page de produit du fabricant
- MatérielPlastique
- Style de montageMontage mural
- À utiliser avecGP n° 47047
Aperçu
Description du fabricant
HOUSSE DE SIÈGE SAFE-T-GARD EN TISSU 57726 DISPN