Motion
59471
Accessoire de boîte distributrice - Boîte distributrice d’essuie-mains, pour utilisation avec les couleurs GP#59466, GP#SM0271, GP#SS0270E, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05733916
N° MFR59471
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de boîte distributrice - Boîte distributrice d’essuie-mains, pour utilisation avec les couleurs GP#59466, GP#SM0271, GP#SS0270E, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05733916
N° MFR59471
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Boîte distributrice personnalisée pour poubelles
  • Détails supplémentaires
    Spécialement conçue pour les installations avec des montants de 12 po au centre, cette poubelle est idéale pour les nouvelles installations ou les rénovations. La conception en acier inoxydable complète n’importe quel décor pour améliorer l’image de n’importe quelle installation et est conforme à l’ADA lorsqu’elle est installée correctement, ce qui aide à fournir une solution complète. **Pour vous aider à bénéficier de n'importe quelle distributrice d'essuie-mains automatisée GP avec un minimum de tracas, Georgia-Pacific peut vous aider à organiser des installations professionnelles.
  • Finition couleur
    Acier inoxydable
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice d’essuie-mains
  • À utiliser avec
    GP#59466, GP#SM0271, GP#SS0270E
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
59471 ESSUIE-MAINS REC POUBELLE REC 12 PO