Motion
R412013717

AVENTICS
R412013717

Cylindre pneumatique de bielle d’attache TRB - Alésage de 80 mm, course de 160 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige unique, de base, montage MX0 , coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI05735179
N° MFRR412013717
Prix605.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412013717

Cylindre pneumatique de bielle d’attache TRB - Alésage de 80 mm, course de 160 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige unique, de base, montage MX0 , coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI05735179
N° MFRR412013717
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
Prix605.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M20x1.5
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    160 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres de la série TRB sont nos cylindres ISO éprouvés avec tirants. Ils constituent la solution classique pour de nombreuses tâches et applications dans presque toutes les industries – normalisés conformément à la norme ISO 15552, et disponibles en diamètres de piston de 32 - 125 mm (160 - 320 mm sous la forme de la série ITS).
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    1827001788
  • Support pivotant en angle uni
    1825805279
  • Support de tourillon central Mt4
    1827003995
  • Montage sur manille amovible Mp2
    1827001293
  • Type de coussin
    Coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    1827001287
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    1827001623
  • Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil
    3683208000
  • Montage à bride - MF1/MF2
    1827001281
  • Raccord sphérique flexible
    1826409005
  • Fixations au pied - MS1
    1827001275
  • Support de tourillon avant Mt5
    1827001613
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 248 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Support de tourillon arrière Mt6
    1827001613
  • Manille de tige
    Acier galvanisé 1822122004 , acier inoxydable 3590508000
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    1823300031
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    1827009899 Standard, R412012570 Faible friction, 1827009948 Haute température, R412012571 Grattoir métallique
  • Série
    TRB
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle 1822124006
  • Normes respectées
    ISO 15552

Aperçu

Description du fabricant
R412013717 TRB-DA-080-0160-0-2-2-1-3-1-B
  • Selon ISO 15552
  • Ø 80 mm
  • Course max. : 2850 mm
  • Conception robuste
  • En option : via tige de piston, MSS (système d’étanchéité modulaire), résistant à la chaleur, faible friction, sans silicone, ATEX