Motion
R480177214

AVENTICS
R480177214

Cylindre pneumatique de bielle d’attache TRB - Alésage de 100 mm, course de 2.0000 po, tige de 25 mm, filetage mâle 3/4-16 , bielle, de base, montage MX0 , coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques, 1/2 NPT ports
N° D’ARTICLE MI05735841
N° MFRR480177214
Prix800.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R480177214

Cylindre pneumatique de bielle d’attache TRB - Alésage de 100 mm, course de 2.0000 po, tige de 25 mm, filetage mâle 3/4-16 , bielle, de base, montage MX0 , coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques, 1/2 NPT ports
N° D’ARTICLE MI05735841
N° MFRR480177214
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
Prix800.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle 3/4-16
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    2.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres de la série TRB sont nos cylindres ISO éprouvés avec tirants. Ils constituent la solution classique pour de nombreuses tâches et applications dans presque toutes les industries – normalisés conformément à la norme ISO 15552, et disponibles en diamètres de piston de 32 - 125 mm (160 - 320 mm sous la forme de la série ITS).
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    1827001789
  • Support pivotant en angle uni
    1825805280
  • Support de tourillon central Mt4
    1827003996
  • Montage sur manille amovible Mp2
    1827001294
  • Type de coussin
    Coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    1827001288
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    1827001624
  • Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil
    3683210000
  • Montage à bride - MF1/MF2
    1827001282
  • Fixations au pied - MS1
    1827001276
  • Support de tourillon avant Mt5
    1827001614
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    R433012621 avec anneaux élastiques
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Support de tourillon arrière Mt6
    1827001614
  • Manille de tige
    Acier R433012603
  • Œillet de tige
    Acier R433012611
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige double
  • Trousse de joint
    1827009907 Standard, R412012574 Faible friction, 1827009949 Haute température, R412012575 Grattoir métallique
  • Série
    TRB
  • Normes respectées
    ISO 15552

Aperçu

Description du fabricant
R480177214 TRB-DA-100-0020-1-2-2-3-1-1-B
  • Selon ISO 15552
  • Ø 100 mm
  • Course max. : 2850 mm
  • Conception robuste
  • En option : via tige de piston, MSS (système d’étanchéité modulaire), résistant à la chaleur, faible friction, sans silicone, ATEX