Motion
R412010292

AVENTICS
R412010292

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 10 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741376
N° MFRR412010292
Prix118.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010292

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 10 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741376
N° MFRR412010292

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix118.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    1.57 lb
  • Force de ressort étendue
    0.78 lb
  • Longueur totale
    70.5 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    0.071

Détails

  • Options incluses
    Arrêter
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    6744 lb/h
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    3.147 lb
  • Fil de montage
    M12 x 1
  • Série
    SA1
  • Type d’amortisseur
    Auto-indemnisation
  • Arrêter le matériel
    Polyuréthane/acier

Aperçu

Description du fabricant
R412010292 SA1-MC-M012-010-MS-H-N
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon