Motion
R412010317

AVENTICS
R412010317

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 13 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741399
N° MFRR412010317
Prix244.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010317

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 13 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741399
N° MFRR412010317

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix244.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    5.17 lb
  • Force de ressort étendue
    2.69 lb
  • Longueur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    13 mm
  • Poids
    0.277

Détails

  • Options incluses
    Arrêt, grattoir
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    11690 lb/h
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    14.61 lb
  • Fil de montage
    M20 x 1.5
  • Série
    SA1
  • Type d’amortisseur
    Auto-indemnisation
  • Arrêter le matériel
    Polyoxyméthylène

Aperçu

Description du fabricant
R412010317 SA1-MC-M020-013-MS-F-H