Motion
R412010321

AVENTICS
R412010321

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 25 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741403
N° MFRR412010321
Prix423.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010321

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 25 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741403
N° MFRR412010321
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
Prix423.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    6.96 lb
  • Force de ressort étendue
    3.37 lb
  • Longueur totale
    146 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    0.505 kg

Détails

  • Options incluses
    Arrêt, grattoir
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    23740 lb/h
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    49.46 lb
  • Fil de montage
    M25 x 1.5
  • Série
    SA1
  • Type d’amortisseur
    Auto-indemnisation
  • Arrêter le matériel
    Polyoxyméthylène

Aperçu

Description du fabricant
R412010321 SA1-MC-M025-025-HA-F-H