Motion
R480163960

AVENTICS
R480163960

Cylindre à air sans tige CKP à double action, alésage de 32 mm, course de 300 mm, type guide-bille
N° D’ARTICLE MI05741575
N° MFRR480163960
Prix4,073.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R480163960

Cylindre à air sans tige CKP à double action, alésage de 32 mm, course de 300 mm, type guide-bille
N° D’ARTICLE MI05741575
N° MFRR480163960
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
Prix4,073.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Longueur totale
    515 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Type de coussin
    Réglable
  • Type de guide
    Guide-bille
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    43 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CKP

Aperçu

Description du fabricant
R480163960 CKP-DA-032-0300-TG-MM00S00BLP
  • Alésage de 32 mm
  • Ports G 1/8
  • Double action
  • Avec piston magnétique
  • Guide de rail à billes
  • Amorti pneumatique, réglable
  • Easy2Combine compatible avec les axes électriques