Motion
5790600220

AVENTICS
5790600220

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, solénoïde unique, connecteur M8
N° D’ARTICLE MI05743482
N° MFR5790600220
Prix64.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5790600220

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, solénoïde unique, connecteur M8
N° D’ARTICLE MI05743482
N° MFR5790600220
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
Prix64.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    30.02 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5790600220 V579-3/2NC-DA08-024DC-04-RV1