Motion
5792600000

AVENTICS
5792600000

Vanne pneumatique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05743608
N° MFR5792600000
Prix47.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5792600000

Vanne pneumatique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05743608
N° MFR5792600000
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
Prix47.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    30.02 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré

Aperçu

Description du fabricant
5792600000 V579-3/2NC-DA08-04-RV4