Motion
5792800620

AVENTICS
5792800620

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05743626
N° MFR5792800620
Prix159.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5792800620

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05743626
N° MFR5792800620
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
Prix159.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    18.36 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5792800620 V579-5/2OC-DA06-024DC-04-RV4-